Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6kt M14x 16 45 H 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6kt M14x 16 45 H 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000198555
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040262000140016
EAN/GTIN:
     4051426076823
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
ISO 4026 45 H Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 14 x 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04026.200
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
14 mm
Norm:
ISO 4026
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 m14 x 16, din 913, din 913 45h, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,322*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,422*
€ 0,50218
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,402*
€ 0,47838
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,392*
€ 0,46648
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,382*
€ 0,45458
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.