Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M3x 10 8.8 galv.verz. 100 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000196914
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040178109030010
EAN/GTIN:
     4043952451991
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 3 x 10 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 10mm · Gruppencode: 04017.810 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
3 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8,8
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: PN 82105, Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8, din 933, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
100
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,0286*
€ 0,0423*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,60*
ab € 0,0397*
€ 0,0571*
5 Tage
400
100
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0453*
€ 0,0664*
3 Tage
280
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0467*
€ 0,0664*
Lager 1498
400
100
pro Kartonage
€ 6,95*
ab € 0,066*
€ 0,0937*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,0937*
€ 0,1115
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,0882*
€ 0,10496
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0854*
€ 0,10163
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0817*
€ 0,09722
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0768*
€ 0,09139
pro Kartonage
ab 500000 Kartonagen
€ 0,066*
€ 0,07854
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,066* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 9,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.