Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M39x 110 8.8 galv.verz. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000196876
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040178100390110
EAN/GTIN:
     4043952765494
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 39 x 110 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 110mm · Gruppencode: 04017.810 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
39 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8,8
Marke:
BUFAB
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
170
1
€ 7,99*
ab € 0,0808*
€ 0,1263*
4 Tage
100
1
€ 4,30*
ab € 6,9728*
€ 10,1346*
6 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 7,575*
€ 10,715*
2 Tage
119
1
€ 5,59*
ab € 7,6287*
€ 10,7187*
Lager 1498
170
1
€ 5,45*
ab € 9,53*
€ 13,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.