Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M36x 75 8.8 galv.verz. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000196856
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040178100360075
EAN/GTIN:
     4043952765463
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 36 x 75 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 75mm · Gruppencode: 04017.810 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
75 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
36 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8,8
Marke:
BUFAB
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
20
1
€ 7,99*
ab € 0,0672*
€ 0,1042*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 5,757*
€ 8,3806*
7 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,245*
€ 8,905*
3 Tage
14
1
€ 5,59*
ab € 6,2774*
€ 8,9074*
Lager 1498
20
1
€ 5,45*
ab € 8,23*
€ 11,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.