Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M6x 120 8.8 galv.verz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000196514
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040178100060120
EAN/GTIN:
     4043952449172
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 120 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 120mm · Gruppencode: 04017.810 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
6 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8,8
Marke:
BUFAB
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0886*
€ 0,1273*
3 Tage
910
100
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,1012*
€ 0,1408*
5 Tage
1300
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0979*
€ 0,1409*
7 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,102*
€ 0,142*
Lager 1498
1300
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,1213*
€ 0,1673*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1673*
€ 0,19909
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1653*
€ 0,19671
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1563*
€ 0,186
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1493*
€ 0,17767
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1433*
€ 0,17053
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1213*
€ 0,14435
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.