Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M6x 12 8.8 100 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000196427
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040178009060012
EAN/GTIN:
     4043952448328
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 12 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 12mm · Gruppencode: 04017.800 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
6 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8,8
Marke:
BUFAB
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
400
100
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,0375*
€ 0,055*
2 Tage
280
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0442*
€ 0,0626*
4 Tage
400
100
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0428*
€ 0,0627*
7 Tage
400
100
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,046*
€ 0,0653*
Lager 1498
400
100
pro Kartonage
€ 6,95*
ab € 0,0638*
€ 0,0897*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,0897*
€ 0,10674
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,0847*
€ 0,10079
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0783*
€ 0,09318
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Kartonage
ab 500000 Kartonagen
€ 0,0638*
€ 0,07592
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0638* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 8,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.