Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M16x 210 8.8 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000196093
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040178000160210
EAN/GTIN:
     4043952444269
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 210 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 210mm · Gruppencode: 04017.800 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
210 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8,8
Marke:
BUFAB
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,2567*
€ 1,6758*
6 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,38*
€ 1,78*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,60*
ab € 1,7653*
€ 2,2553*
2 Tage
35
25
pro Stück
€ 5,59*
ab € 2,1041*
€ 2,6841*
Lager 1498
50
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,18*
€ 2,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 68,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.