|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000196066 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 040178000160020 EAN/GTIN: 4043952443996 |
| |
|
|  |  |
 | ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 20 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 20mm · Gruppencode: 04017.800 · Normart: ISO 4017 Weitere Informationen:  |  | Länge: | 20 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Gewinde: | 16 mm | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf | Werkstoff: | 8,8 | Marke: | BUFAB |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: PN 82105, Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8, din 933, sechskantschraube iso 4017 m16, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 50 |  | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,1896* | € 0,2638* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 50 |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,21* | € 0,29* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 50 |  | pro Stück | € 5,59* | ab € 0,2288* | € 0,3088* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 50 |  | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,2225* | € 0,3091* |  |  |  | Lager 1498 | |  | | 50 |  | pro Stück | € 5,45* | ab € 0,2658* | € 0,3658* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,29* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|