Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M10x 12 8.8 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000195968
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040178000100012
EAN/GTIN:
     4043952443217
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 12 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 12mm · Gruppencode: 04017.800 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8,8
Marke:
BUFAB
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,0765*
€ 0,1081*
8 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0811*
€ 0,1107*
8 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0878*
€ 0,1175*
22 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0852*
€ 0,1177*
Lager 1498
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,0965*
€ 0,129*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1274*
€ 0,15161
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1161*
€ 0,13816
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1102*
€ 0,13114
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0965*
€ 0,11484
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 25,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.