Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M7x 20 8.8 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000195928
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040178000070020
EAN/GTIN:
     4043952442807
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 7 x 20 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 20mm · Gruppencode: 04017.800 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
7 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8,8
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: PN 82105, Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8, din 933, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2500
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0553*
€ 0,0739*
3 Tage
2800
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0632*
€ 0,0819*
5 Tage
4000
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0613*
€ 0,082*
12 Tage
unbekannt
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,066*
€ 0,0854*
Lager 1498
4000
500
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,0663*
€ 0,0858*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0858*
€ 0,1021
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0854*
€ 0,10163
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0807*
€ 0,09603
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,077*
€ 0,09163
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0746*
€ 0,08877
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0663* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 42,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.