Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M6x 150 8.8 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000195925
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040178000060150
EAN/GTIN:
     4043952442777
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 150 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 150mm · Gruppencode: 04017.800 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
6 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8,8
Marke:
BUFAB
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
700
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,2257*
€ 0,3008*
6 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,2475*
€ 0,3275*
2 Tage
840
100
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,2982*
€ 0,3882*
4 Tage
1200
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,2899*
€ 0,3885*
Lager 1498
1200
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,3143*
€ 0,4043*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4043*
€ 0,48112
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3843*
€ 0,45732
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3643*
€ 0,43352
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3543*
€ 0,42162
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3143*
€ 0,37402
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 40,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.