Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M6x 14 8.8 500 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000195900
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040178000060014
EAN/GTIN:
     4043952442524
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 14 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 14mm · Gruppencode: 04017.800 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
14 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
6 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8,8
Marke:
BUFAB
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5500
500
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,0167*
€ 0,0239*
3 Tage
8750
500
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0227*
€ 0,0316*
5 Tage
12500
500
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0221*
€ 0,0319*
20 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,60*
ab € 0,0232*
€ 0,0323*
Lager 1498
12500
500
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 0,0266*
€ 0,0367*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Kartonagen
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Kartonage
ab 1500000 Kartonagen
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0266* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 500 Kartonagen ( entspricht € 18,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.