Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M4x 40 8.8 500 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000195867
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040178000040040
EAN/GTIN:
     4043952442197
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 4 x 40 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 40mm · Gruppencode: 04017.800 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
4 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8,8
Marke:
BUFAB
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4500
500
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,0194*
€ 0,0272*
3 Tage
2100
500
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0234*
€ 0,0319*
8 Tage
3000
500
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,0234*
€ 0,0319*
6 Tage
3000
500
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0225*
€ 0,032*
Lager 1498
3000
500
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 0,0273*
€ 0,0368*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Kartonagen
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0362*
€ 0,04308
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 0,0347*
€ 0,04129
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0332*
€ 0,03951
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Kartonage
ab 1500000 Kartonagen
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0273* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 500 Kartonagen ( entspricht € 18,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.