Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M3x 60 8.8 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000195854
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040178000030060
EAN/GTIN:
     4043952442067
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 3 x 60 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 60mm · Gruppencode: 04017.800 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
3 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8,8
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: PN 82105, Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8, din 933, din 933 16x60, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0985*
€ 0,1287*
7 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,1155*
€ 0,1445*
23 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1174*
€ 0,1521*
Lager 1498
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,1243*
€ 0,1553*
4 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,12*
€ 0,1558*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1553*
€ 0,18481
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1523*
€ 0,18124
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1443*
€ 0,17172
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1393*
€ 0,16577
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1353*
€ 0,16101
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,1243*
€ 0,14792
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 77,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.