Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M3x 8 8.8 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000195842
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040178000030008
EAN/GTIN:
     4043952441947
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 3 x 8 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 8mm · Gruppencode: 04017.800 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
3 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8,8
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: PN 82105, Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8, din 933, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
19000
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00671*
€ 0,00994*
6 Tage
unbekannt
250000
pro Box
Frei Haus
ab € 0,00005*
€ 0,01202*
2 Tage
17500
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,009*
€ 0,01285*
4 Tage
25000
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,00862*
€ 0,01299*
Lager 1498
25000
500
pro Box
€ 6,95*
ab € 0,013*
€ 0,0183*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Box
ab 250000 Boxen
€ 0,0135*
€ 0,01607
pro Box
ab 500000 Boxen
€ 0,0133*
€ 0,01583
pro Box
ab 50000000 Boxen
€ 0,013*
€ 0,01547
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,013* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 9,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.