Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft/Mutter M30x 90 8.8 feuerverz. SB 1Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft/Mutter M30x 90 8.8 feuerverz. SB 1Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000192705
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040148250300090
EAN/GTIN:
     4051426769152
Suchbegriffe:
DIN
Reyher
Schraube
Schrauben
ISO 4014 Mu 8.8 SB feuerverzinkt SB-Schrauben-Garnituren EN 15048 · mit Sechskantmutter ISO 4032 - Abmessung: M 30 x 90 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 90mm· Gruppencode: 04014.825· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
30 mm
Form:
SB
Ausführung:
SB-Schrauben-Garnituren EN 15048, Mu = mit Sechskantmutter I
Werkstoff:
Mu 8.8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.