Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M30x 220 8.8 feuerverz. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000192591
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040148200300220
EAN/GTIN:
     4043952418222
Suchbegriffe:
BN 57
BN 623
DIN 931
DIN EN ISO 4014
ISO 4014 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 220 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 220mm · Gruppencode: 04014.820 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
220 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
30 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8,8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,4427*
€ 0,7027*
9 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,3701*
€ 10,5903*
7 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,0025*
€ 11,2125*
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,0528*
€ 11,6001*
Lager 1498
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 11,10*
€ 15,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 76,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.