Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft/Mutter M16x70 Mu 8.8 galv.verz. SB 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft/Mutter M16x70 Mu 8.8 galv.verz. SB 25St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000192430
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040148130160070
EAN/GTIN:
     4051426703675
Suchbegriffe:
DIN
Reyher
Schraube
Schrauben
ISO 4014 Mu 8.8 SB galvanisch verzinkt SB-Schrauben-Garnituren EN 15048 · mit Sechskantmutter ISO 4032 - Abmessung: M 16 x 70 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 70mm· Gruppencode: 04014.813· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
16 mm
Form:
SB
Ausführung:
SB-Schrauben-Garnituren EN 15048, Mu = mit Sechskantmutter I
Werkstoff:
Mu 8.8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.