Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M20x 500 8.8 galv.verz. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000192226
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040148100200500
EAN/GTIN:
     4043952763421
Suchbegriffe:
BN 57
BN 623
DIN 931
DIN EN ISO 4014
ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 500 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 500mm · Gruppencode: 04014.810 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
20 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8,8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
140
1
€ 4,30*
ab € 6,3502*
€ 9,2377*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 9,5766*
€ 9,5766*
7 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,905*
€ 9,825*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,7102*
€ 9,8293*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 10,89*
€ 14,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.