|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000192015 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 040148100080140 EAN/GTIN: 4043952414453 |
| |
|
|  |  |
 | ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 140 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 140mm · Gruppencode: 04014.810 · Normart: ISO 4014 Weitere Informationen:  |  | Länge: | 140 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Gewinde: | 8 mm | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantschrauben mit Schaft | Werkstoff: | 8,8 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 4014, ISO 4014, PN 82101, Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 m8, din 931, din 931 8.8, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 100 |  | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,1608* | € 0,2144* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 100 |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,1725* | € 0,2325* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 100 |  | pro Stück | € 5,59* | ab € 0,176* | € 0,236* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 100 |  | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 0,176* | € 0,236* |  |  |  | Lager 1498 | |  | | 100 |  | pro Stück | € 5,45* | ab € 0,1937* | € 0,2537* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,37* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|