Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M4x 55 8.8 galv.verz. 200 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000191946
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040148100040055
EAN/GTIN:
     4043952413821
Suchbegriffe:
BN 57
BN 623
DIN 931
DIN EN ISO 4014
ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 4 x 55 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 55mm · Gruppencode: 04014.810 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
55 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
4 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8,8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2800
200
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,0367*
€ 0,0531*
2 Tage
2520
200
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0415*
€ 0,0581*
5 Tage
3600
200
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0401*
€ 0,0583*
7 Tage
3600
200
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,0415*
€ 0,0589*
Lager 1498
3600
200
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 0,0508*
€ 0,0704*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Kartonagen
€ 0,0704*
€ 0,08378
pro Kartonage
ab 400 Kartonagen
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0668*
€ 0,07949
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0638*
€ 0,07592
pro Kartonage
ab 4000 Kartonagen
€ 0,0611*
€ 0,07271
pro Kartonage
ab 600000 Kartonagen
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0508* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 200 Kartonagen ( entspricht € 14,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.