Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M4x 35 8.8 galv.verz. 500 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000191942
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040148100040035
EAN/GTIN:
     4043952413784
Suchbegriffe:
BN 57
BN 623
DIN 931
DIN EN ISO 4014
ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 4 x 35 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 35mm · Gruppencode: 04014.810 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
4 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8,8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
500
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,0291*
€ 0,0404*
3 Tage
nicht lagernd
500
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0316*
€ 0,0428*
5 Tage
500
500
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0305*
€ 0,043*
7 Tage
500
500
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,0316*
€ 0,0431*
Lager 1498
500
500
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 0,0353*
€ 0,0474*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Kartonagen
€ 0,0474*
€ 0,05641
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Kartonage
ab 1500000 Kartonagen
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0353* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 500 Kartonagen ( entspricht € 23,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.