Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M4x 30 8.8 galv.verz. 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000191941
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040148100040030
EAN/GTIN:
     4043952413777
Suchbegriffe:
BN 57
BN 623
DIN 931
DIN EN ISO 4014
ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 4 x 30 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 30mm · Gruppencode: 04014.810 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
4 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8,8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7500
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0218*
€ 0,0309*
2 Tage
7700
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0259*
€ 0,036*
4 Tage
11000
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0251*
€ 0,0361*
7 Tage
11000
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0271*
€ 0,0376*
Lager 1498
11000
500
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,0297*
€ 0,0409*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0399*
€ 0,04748
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0347*
€ 0,04129
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0297* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 20,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.