Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M4x 30 8.8 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000191932
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040148009040030
EAN/GTIN:
     4043952413661
Suchbegriffe:
BN 57
BN 623
DIN 931
DIN EN ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 4 x 30 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 30mm · Gruppencode: 04014.800 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
4 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8,8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0393*
€ 0,0581*
2 Tage
490
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0432*
€ 0,0615*
4 Tage
700
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0416*
€ 0,0617*
7 Tage
700
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,045*
€ 0,0643*
Lager 1498
700
100
pro Box
€ 6,95*
ab € 0,0629*
€ 0,089*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,089*
€ 0,10591
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0843*
€ 0,10032
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0814*
€ 0,09687
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0732*
€ 0,08711
pro Box
ab 500000 Boxen
€ 0,0629*
€ 0,07485
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0629* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 8,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.