Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M24x 560 8.8 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000191699
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040148000240560
EAN/GTIN:
     4043952409718
Suchbegriffe:
BN 57
BN 623
DIN 931
DIN EN ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 560 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 560mm · Gruppencode: 04014.800 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
560 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
24 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8,8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 12,7059*
€ 17,8802*
8 Tage
10
1
€ 7,99*
ab € 20,8047*
€ 20,8047*
3 Tage
7
1
€ 5,59*
ab € 15,6274*
€ 21,2374*
5 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 15,2618*
€ 21,2521*
Lager 1498
10
1
€ 5,45*
ab € 17,52*
€ 23,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.