|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000191413 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 040148000100210 EAN/GTIN: 4051426651273 |
| |
|
|  |  |
 | ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 210 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 210mm · Gruppencode: 04014.800 · Normart: ISO 4014 Weitere Informationen:  |  | Länge: | 210 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Gewinde: | 10 mm | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantschrauben mit Schaft | Werkstoff: | 8,8 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 4014, ISO 4014, PN 82101, Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 8.8, din 931, schraube m10 din 931, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 50 |  | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,8146* | € 1,0733* |  |  |  | | |  | | 50 |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,8446* | € 1,1796* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 50 |  | pro Stück | € 5,59* | ab € 0,9241* | € 1,1941* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 50 |  | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,8984* | € 1,195* |  |  |  | Lager 1498 | |  | | 50 |  | pro Stück | € 5,45* | ab € 0,95* | € 1,22* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 61,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|