Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M8x 160 8.8 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000191372
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040148000080160
EAN/GTIN:
     4043952406878
Suchbegriffe:
BN 57
BN 623
DIN 931
DIN EN ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 160 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 160mm · Gruppencode: 04014.800 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
8 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8,8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,2466*
€ 0,3321*
7 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,2725*
€ 0,3525*
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,2901*
€ 0,3701*
5 Tage
100
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,282*
€ 0,3804*
Lager 1498
100
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,3062*
€ 0,3962*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3962*
€ 0,47148
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3762*
€ 0,44768
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3562*
€ 0,42388
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3462*
€ 0,41198
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3062*
€ 0,36438
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 39,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.