Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M6x 30 8.8 500 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000191311
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040148000060030
EAN/GTIN:
     4043952406250
Suchbegriffe:
BN 57
BN 623
DIN 931
DIN EN ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 6 x 30 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 30mm · Gruppencode: 04014.800 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
6 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8,8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10000
500
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,0262*
€ 0,0373*
5 Tage
9500
500
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0277*
€ 0,0395*
3 Tage
6650
500
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0287*
€ 0,0395*
8 Tage
9500
500
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,0299*
€ 0,0411*
Lager 1498
9500
500
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 0,0325*
€ 0,0443*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Kartonagen
€ 0,0443*
€ 0,05272
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 0,0412*
€ 0,04903
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Kartonage
ab 1500000 Kartonagen
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0325* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 500 Kartonagen ( entspricht € 22,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.