Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M5x 25 8.8 500 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000191292
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040148000050025
EAN/GTIN:
     4043952406052
Suchbegriffe:
BN 57
BN 623
DIN 931
DIN EN ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 5 x 25 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 25mm · Gruppencode: 04014.800 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
5 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8,8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14500
500
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,0269*
€ 0,0375*
5 Tage
19000
500
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0283*
€ 0,0398*
2 Tage
13300
500
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0293*
€ 0,0398*
7 Tage
19000
500
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,0292*
€ 0,0401*
Lager 1498
19000
500
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 0,0328*
€ 0,0443*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Kartonagen
€ 0,0443*
€ 0,05272
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 0,042*
€ 0,04998
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0388*
€ 0,04617
pro Kartonage
ab 1500000 Kartonagen
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0328* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 500 Kartonagen ( entspricht € 22,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.