Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M4x 55 8.8 200 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000191285
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040148000040055
EAN/GTIN:
     4043952405987
Suchbegriffe:
BN 57
BN 623
DIN 931
DIN EN ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 4 x 55 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 55mm · Gruppencode: 04014.800 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
55 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
4 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8,8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3600
200
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,0544*
€ 0,0768*
2 Tage
3500
200
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,059*
€ 0,0815*
5 Tage
5000
200
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0574*
€ 0,0818*
7 Tage
5000
200
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,0596*
€ 0,0825*
Lager 1498
5000
200
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 0,0684*
€ 0,0936*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Kartonagen
€ 0,0936*
€ 0,11138
pro Kartonage
ab 400 Kartonagen
€ 0,0923*
€ 0,10984
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0885*
€ 0,10532
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0846*
€ 0,10067
pro Kartonage
ab 4000 Kartonagen
€ 0,0806*
€ 0,09591
pro Kartonage
ab 600000 Kartonagen
€ 0,0684*
€ 0,0814
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0684* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 200 Kartonagen ( entspricht € 18,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.