|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000191279 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 040148000040025 EAN/GTIN: 4043952405925 |
| |
|
|  |  |
 | ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 4 x 25 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 25mm · Gruppencode: 04014.800 · Normart: ISO 4014 Weitere Informationen:  |  | Länge: | 25 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Gewinde: | 4 mm | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantschrauben mit Schaft | Werkstoff: | 8,8 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 4014, ISO 4014, PN 82101, Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 8.8, din 931, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 500 |  | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0128* | € 0,0181* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 500 |  | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0166* | € 0,0238* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 500 |  | pro Box | € 5,59* | ab € 0,018* | € 0,0252* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 500 |  | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0173* | € 0,0253* |  |  |  | Lager 1498 | |  | | 500 |  | pro Box | € 5,45* | ab € 0,0217* | € 0,0302* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0217* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 15,10* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|