Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M24x110 8.8 galv.verz. 8 DiSP+SL 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M24x110 8.8 galv.verz. 8 DiSP+SL 10St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000190931
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040144280240110
EAN/GTIN:
     4051426995254
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 galv. verz. 8 DiSP + SL Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 110 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 110mm· Gruppencode: 04014.428· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP + SL
Gewinde:
24 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8,8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m 24 x 110 8.8, din 931, din 931 8.8, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.