Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M24x110 1.7218 +QT (25CrMo4) galv.verz. 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M24x110 1.7218 +QT (25CrMo4) galv.verz. 10St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000190707
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040143550240110
EAN/GTIN:
     4051426689160
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 1.7218 +QT (25CrMo4) galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 110 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 110mm· Gruppencode: 04014.355· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
24 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
1.7218 +QT (25CrMo4)
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, iso 4014 1.7218 m24 x 110, din 931, din 931 m24, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,62*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.