Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M16x65 1.7218 +QT (25CrMo4) galv.verz. 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M16x65 1.7218 +QT (25CrMo4) galv.verz. 25St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000190674
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040143550160065
EAN/GTIN:
     4051426687173
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 1.7218 +QT (25CrMo4) galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 65 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 65mm· Gruppencode: 04014.355· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
65 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
1.7218 +QT (25CrMo4)
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m16x65, din 931, din 931 m16, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.