Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle DIN 3567 gleichschenkelig A 140/NW 125 Stahl feuerverz. 10Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrschelle DIN 3567 gleichschenkelig A 140/NW 125 Stahl feuerverz. 10Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000189379
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     035670211400000
EAN/GTIN:
     4043952396063
Suchbegriffe:
DIN 3567
DIN 3567 Rohrschelle
DIN 3567 Schelle
Rohrschelle DIN 3567
DIN 3567 Stahl Form A feuerverzinkt Rohrschellen · gleichschenkelig - Abmessung: A 140 / NW 125 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: feuerverzinkt· Durchmesser: 140mm· Form: Form A· Gruppencode: 03567.021· Normart: DIN 3567
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rohrschellen, A = gleichschenkelig
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schelle DIN 3567, din 3567, Befestigungsschelle, Reyher, Rohrband, Rohrschellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.