Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle DIN 3567 gleichschenkelig A 49/NW 40 Stahl grundiert 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrschelle DIN 3567 gleichschenkelig A 49/NW 40 Stahl grundiert 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000189359
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     035670010490000
EAN/GTIN:
     4043952395868
Suchbegriffe:
DIN 3567
DIN 3567 Rohrschelle
DIN 3567 Schelle
Rohrschelle DIN 3567
DIN 3567 Stahl Form A grundiert Rohrschellen · gleichschenkelig - Abmessung: A 49 / NW 40 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: grundiert· Durchmesser: 49mm· Form: Form A· Gruppencode: 03567.001· Normart: DIN 3567
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rohrschellen, A = gleichschenkelig
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schelle DIN 3567, din 3567, Befestigungsschelle, Reyher, Rohrband, Rohrschellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.