|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000187106 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 020104000025006 EAN/GTIN: 4051426533722 |
| |
|
|  |  |
 | ISO 2010 4.8 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2,5 x 6 VE=S (2000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 02010.400 · Normart: ISO 2010 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen:  |  | Typ: | Ohne Formfangabe | Schraubenlänge: | 6 mm | Ausführung: | Linsensenkschrauben mit Schlitz | Werkstoff: | 4,8 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 2010, DIN ISO 2010, ISO 2010, Linsensenkkopfschraube DIN 964, PN 82211, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Linsensenkschraube, linsensenkschrauben schlitz, din 964, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 2000 |  | pro Box | € 4,30* | ab € 0,00905* | € 0,01236* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 2000 |  | pro Box | € 5,59* | ab € 0,00988* | € 0,01313* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 2000 |  | pro Box | € 5,99* | ab € 0,00943* | € 0,01326* |  |  |  | | 12 Tage |  | | 2000 |  | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0103* | € 0,0137* |  |  |  | Lager 1498 | |  | | 2000 |  | pro Box | € 5,45* | ab € 0,0107* | € 0,0142* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0107* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 2000 Boxen ( entspricht € 28,40* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|