Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 2009 Schlitz M2,5x 20 Messing 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M2,5x 20 Messing 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000186711
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020097009025020
EAN/GTIN:
     4051426683953
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2,5 x 20 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.700· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
20 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0746*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1024*
€ 0,12186
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1017*
€ 0,12102
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0969*
€ 0,11531
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0935*
€ 0,11127
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0906*
€ 0,10781
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0746*
€ 0,08877
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.