|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000186698 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 020097009020008 EAN/GTIN: 4051426683816 |
| |
|
|  |  |
 | ISO 2009 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 8 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 02009.700 · Normart: ISO 2009 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen:  |  | Typ: | Ohne Formfangabe | Schraubenlänge: | 8 mm | Ausführung: | Senkschrauben mit Schlitz | Werkstoff: | Messing |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: PN 82207, Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, din 963 messing, senkkopfschraube ohne norm, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 200 |  | pro Kartonage | € 5,90* | ab € 0,0217* | € 0,0442* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 200 |  | pro Kartonage | € 4,30* | ab € 0,0307* | € 0,0446* |  |  |  | | 22 Tage |  | | 200 |  | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 0,034* | € 0,05* |  |  |  | | 11 Tage |  | | 200 |  | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 0,037* | € 0,0518* |  |  |  | Lager 1498 | |  | | 200 |  | pro Kartonage | € 5,45* | ab € 0,0447* | € 0,0629* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0447* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 200 Kartonagen ( entspricht € 12,58* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|