Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 2009 Schlitz M6x 12 4.8 galv.verz. 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M6x 12 4.8 galv.verz. 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000186508
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020094100060012
EAN/GTIN:
     4051426680129
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 12 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.410· Normart: ISO 2009· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
12 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
4,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0298*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0399*
€ 0,04748
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0374*
€ 0,04451
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.