Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 2009 Schlitz M3x 10 4.8 2000 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000186385
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020094000030010
EAN/GTIN:
     4051426673480
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 10 VE=S (2000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 02009.400 · Normart: ISO 2009 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
10 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
4,8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14000
2000
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,00783*
€ 0,01075*
2 Tage
12600
2000
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,00856*
€ 0,0115*
7 Tage
18000
2000
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,00852*
€ 0,01159*
Lager 1498
18000
2000
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 0,00938*
€ 0,01257*
3 Tage
18000
6000
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,00835*
€ 0,01259*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Kartonagen
€ 0,01257*
€ 0,01496
pro Kartonage
ab 4000 Kartonagen
€ 0,01246*
€ 0,01483
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,01186*
€ 0,01411
pro Kartonage
ab 20000 Kartonagen
€ 0,01135*
€ 0,01351
pro Kartonage
ab 40000 Kartonagen
€ 0,01078*
€ 0,01283
pro Kartonage
ab 6000000 Kartonagen
€ 0,00938*
€ 0,01116
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,00938* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 2000 Kartonagen ( entspricht € 25,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.