Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 2009 Schlitz M2x 10 4.8 2000 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000186370
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020094000020010
EAN/GTIN:
     4051426673312
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 10 VE=S (2000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 02009.400 · Normart: ISO 2009 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
10 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
4,8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10000
2000
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,0117*
€ 0,0157*
2 Tage
9800
2000
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0126*
€ 0,0165*
7 Tage
14000
2000
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,0126*
€ 0,0165*
5 Tage
14000
2000
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0123*
€ 0,0167*
Lager 1498
14000
2000
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 0,0135*
€ 0,0177*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Kartonage
ab 4000 Kartonagen
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Kartonage
ab 20000 Kartonagen
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Kartonage
ab 40000 Kartonagen
€ 0,0153*
€ 0,01821
pro Kartonage
ab 6000000 Kartonagen
€ 0,0135*
€ 0,01607
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0135* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 2000 Kartonagen ( entspricht € 35,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.