| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000186357 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 020090040014010 EAN/GTIN: 4051426672988 |
| |
|
| | |
| ISO 2009 Stahl blank gedreht Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 1,4 x 10 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.004· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Typ: | blank gedreht | Schraubenlänge: | 10 mm | Ausführung: | Senkschrauben mit Schlitz | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, senkkopfschraube din 963 stahl blank, din 963, din 963 m1,4, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| | |
| |