Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 1665 Flansch M10x 45 A 2 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube EN 1665 Flansch M10x 45 A 2 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000186283
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     016659200100045
EAN/GTIN:
     4051426653222
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
din en 1665
EN 1665 A 2 Sechskantschrauben mit Flansch · schwere Reihe - Abmessung: M 10 x 45 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 45mm· Gruppencode: 01665.920· Normart: EN 1665
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Flansch, schwere Reihe
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3685*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4885*
€ 0,58132
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4585*
€ 0,54562
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4485*
€ 0,53372
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4385*
€ 0,52182
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3685*
€ 0,43852
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.