Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 1665 Flansch M10x 25 A 2 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube EN 1665 Flansch M10x 25 A 2 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000186279
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     016659200100025
EAN/GTIN:
     4051426653185
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
din en 1665 a2
din en 1665
EN 1665 A 2 Sechskantschrauben mit Flansch · schwere Reihe - Abmessung: M 10 x 25 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 25mm· Gruppencode: 01665.920· Normart: EN 1665
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Flansch, schwere Reihe
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: din en 1665 m10x25, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4129*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5429*
€ 0,64605
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5129*
€ 0,61035
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5029*
€ 0,59845
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4929*
€ 0,58655
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4129*
€ 0,49135
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.