Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 1665 Flansch M8x 12 8.8 galv.verz. 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube EN 1665 Flansch M8x 12 8.8 galv.verz. 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000186226
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     016658100080012
EAN/GTIN:
     4051426652584
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
din en 1665 m8 x 12
din en 1665
EN 1665 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Flansch · schwere Reihe - Abmessung: M 8 x 12 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 12mm· Gruppencode: 01665.810· Normart: EN 1665
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
8 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Flansch, schwere Reihe
Werkstoff:
8,8
Weitere Suchbegriffe: din en 1665 m8, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5383*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,6783*
€ 0,80718
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,6683*
€ 0,79528
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6383*
€ 0,75958
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,6283*
€ 0,74768
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5383*
€ 0,64058
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.