Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 1665 Flansch M10x 16 8.8 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube EN 1665 Flansch M10x 16 8.8 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000186193
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     016658000100016
EAN/GTIN:
     4051426652164
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
din en 1665 m10
din en 1665
EN 1665 8.8 Sechskantschrauben mit Flansch · schwere Reihe - Abmessung: M 10 x 16 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 16mm· Gruppencode: 01665.800· Normart: EN 1665
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Flansch, schwere Reihe
Werkstoff:
8,8
Weitere Suchbegriffe: DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7238*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,8838*
€ 1,05172
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8538*
€ 1,01602
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,8238*
€ 0,98032
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,7238*
€ 0,86132
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.