Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 1580 Schlitz M6x 40 4.8 galv.verz. 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube ISO 1580 Schlitz M6x 40 4.8 galv.verz. 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000185687
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     015804109060040
EAN/GTIN:
     4051426015242
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
ISO 1580 4.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 40 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01580.410· Normart: ISO 1580
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
ISO 1580
Werkstoff:
4,8
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, iso 1580 m6x40, din 85, schraube m6 din 85, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1087*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1487*
€ 0,17695
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1457*
€ 0,17338
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1387*
€ 0,16505
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1347*
€ 0,16029
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1307*
€ 0,15553
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1087*
€ 0,12935
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.