Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 1580 Schlitz M4x 5 4.8 galv.verz. 2000 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000185610
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     015804100040005
EAN/GTIN:
     4051426014474
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
ISO 1580 4.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 5 VE=S (2000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01580.410 · Normart: ISO 1580
Weitere Informationen:
Länge:
5 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
ISO 1580
Werkstoff:
4,8
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, PN 82219, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, din 85, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20000
2000
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,0115*
€ 0,0155*
3 Tage
18200
2000
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0126*
€ 0,0165*
5 Tage
26000
2000
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,012*
€ 0,0166*
8 Tage
26000
2000
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,0131*
€ 0,0172*
Lager 1498
26000
2000
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 0,0134*
€ 0,0176*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Kartonage
ab 4000 Kartonagen
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Kartonage
ab 20000 Kartonagen
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Kartonage
ab 40000 Kartonagen
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Kartonage
ab 6000000 Kartonagen
€ 0,0134*
€ 0,01595
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0134* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 2000 Kartonagen ( entspricht € 35,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.