Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkerbnagel DIN 1477 3x 18 Stahl 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkkerbnagel DIN 1477 3x 18 Stahl 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000184652
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014770009030018
EAN/GTIN:
     4043952367476
Suchbegriffe:
DIN 1477
DIN 1477 Senkkerbnagel
DIN EN ISO 8747
ISO 8747
DIN 1477 Stahl Senkkerbnägel - Abmessung: 3 x 18 VE=K (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01477.000
Weitere Informationen:
Länge:
18 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Senkkerbnägel
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
DIN 1477
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Senkkerbnagel, Senkkerbnagel DIN 1477, Senkkerbnagel DIN EN ISO 8747, Senkkerbnagel ISO 8747, din 1477, Kerbstifte, Reyher, Stift, Stifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0743*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0985*
€ 0,11722
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0969*
€ 0,11531
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0922*
€ 0,10972
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0899*
€ 0,10698
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,088*
€ 0,10472
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0743*
€ 0,08842
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.